Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP133G
Cod. Produttore
NSYDLP133G
Cod. EAN
3606480773907

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1250x500 133M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Telaio modulare Thalassa 1250x500 133M

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1250 mm

larghezza

500 mm

profondità

135 mm

Serie

Thalassa_PLA