Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP114PG
Cod. Produttore
NSYDLP114PG
Cod. EAN
3606485422787

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1250x500 114M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio modulare Thalassa 1200x500 114m RAL 7035

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1250 mm

larghezza

500 mm

profondità

135 mm

Serie

Thalassa_PLA