Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLP198G
Cod. Produttore
NSYDLP198G
Cod. EAN
3606480773921

Informazioni di prodotto

7035 Tel. mod. Thal. 1000x750 198M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Telaio modulare Thalassa 1000x750 198M

tipo di accessori

kit di adattatori

altezza

1000 mm

larghezza

750 mm

profondità

135 mm

Serie

Thalassa_PLA