Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAPLA55G
Cod. Produttore
NSYPAPLA55G
Cod. EAN
3606480774294

Informazioni di prodotto

7035 Pta interna 500x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalasa PLA - Porta interna per armadio. A 500 x L 500 mm. Multifunzione. Montaggio sul fronte. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura sinistro 110°. Alluminio. Grigio RAL 7035. Porta, elementi di fissaggio, inserti in ottone M8 inclusi.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

398 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

398 mm

materiale

alluminio

Serie

Thalassa_PLA