Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAPLA105G
Cod. Produttore
NSYPAPLA105G
Cod. EAN
3606480774232

Informazioni di prodotto

7035 Pta interna 1000x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Porta interna 1000x500

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

398 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

898 mm

materiale

alluminio

Serie

Thalassa_PLA