Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLM108TG
Cod. Produttore
NSYDPLM108TG
Cod. EAN
3606485422411

Informazioni di prodotto

Porta trasparente per PLM108TG RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta trasparente NSYPLM108T RAL 7035

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

852 mm

profondità

32 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

grado di protezione (IP)

IP66

altezza

852 mm

materiale

plastica

Serie

Parti_di_ricambio