Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLM75G
Cod. Produttore
NSYDPLM75G
Cod. EAN
3606485422336

Informazioni di prodotto

Porta piena per PLM75G RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta senza serratura RAL 7035

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

536 mm

profondità

27 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

altezza

536 mm

materiale

plastica

Serie

Parti_di_ricambio