Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLA107G
Cod. Produttore
NSYDPLA107G
Cod. EAN
3606485422473

Informazioni di prodotto

7035 Porta PLA 1000x750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena per Thalassa PLA Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza è di 750 mm L'altezza è di 1000 mm La porta è in poliestere rinforzato con fibra di vetro (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura di 120°) o sinistra o destra (angolo di apertura di 180°) Il carico massimo è 30 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

750 mm

profondità

28,5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spare parts for universal enclosures

Produttore

Porta piena poliestere rinforzato fibra vetro 1000x750 mm IP66 per armadi tecnico