Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPLA77HG
Cod. Produttore
NSYDPLA77HG
Cod. EAN
3606485422558

Informazioni di prodotto

7035 Porta piena 750x750 per PLA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta piena 750x750 per PLA RAL 7035

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

750 mm

profondità

28.5 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

altezza

750 mm

materiale

plastica

Serie

Parti_di_ricambio