Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECPLAZ53G
Cod. Produttore
NSYECPLAZ53G
Cod. EAN
3606485405292

Informazioni di prodotto

7035 Placca passacavi 500x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa - Cavo in poliestere/piastra di ingresso per PLACZ/PLAZT. L 500 x P 320 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Placca passacavi piena. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Incompatibilità: pannelli per adattatori, piastre, guide scorrevoli, porta interna/telaio per distribuzione modulare.

esecuzione

premistoppa

profondità

242 mm

larghezza

465 mm

superficie

non trattato

altezza

6 mm

tipo

diritto

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA