Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECPLAZ123G
Cod. Produttore
NSYECPLAZ123G
Cod. EAN
3606485405278

Informazioni di prodotto

7035 Placca passacavi 1250x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa - Cavo in poliestere/piastra di ingresso per PLACZ/PLAZT. L 1250 x P 320 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Placca passacavi piena. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Incompatibilità: pannelli per adattatori, piastre, guide scorrevoli, porta interna/telaio per distribuzione modulare.

esecuzione

premistoppa

profondità

242 mm

larghezza

1210 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA

altezza

242 mm

tipo

diritto