Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECPLAZ104G
Cod. Produttore
NSYECPLAZ104G
Cod. EAN
3606485405261

Informazioni di prodotto

7035 Placca passacavi 1000x420

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra passacavi piena multifunzione per cassette Thalassa PLA PLAZ e Thalassa PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 960 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

esecuzione

premistoppa

profondità

342 mm

larghezza

750 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA

altezza

342 mm

tipo

diritto