Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL500DLP2
Cod. Produttore
NSYCTL500DLP2
Cod. EAN
3606481313430

Informazioni di prodotto

7035 Pann. frontale pieno 300x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di chiusura piena in materiale isolante per telaio modulare DLP per PLA L500 A298

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

larghezza

398 mm

altezza

298 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA

Produttore

Piastra di chiusura piena in materiale isolante per telaio modulare DLP per PLA L500 A298