Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUPLA74G
Cod. Produttore
NSYMUPLA74G
Cod. EAN
3606480774157

Informazioni di prodotto

7035 Kit di aff.laterale 700X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Kit di affiancamento laterale 700X400

esecuzione

elemento di connessione, lato

profondità

341 mm

larghezza

18 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

602 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA