Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUPLA204G
Cod. Produttore
NSYMUPLA204G
Cod. EAN
3606480773006

Informazioni di prodotto

7035 Kit di aff. laterale 2000x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
7035 Kit di affiancamento laterale 2000x400

Serie

Thalassa_PLA

materiale

plastica

esecuzione

elemento di connessione, lato

altezza

852 mm

larghezza

18 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

341 mm