Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMUPLA123G
Cod. Produttore
NSYMUPLA123G
Cod. EAN
3606480774089

Informazioni di prodotto

7035 Kit di aff.laterale 1200X300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di affiancamento laterale 1200x300 RAL 7035

esecuzione

elemento di connessione, lato

profondità

241 mm

larghezza

18 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

1102 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA