Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUPLA3TG
Cod. Produttore
NSYSUPLA3TG
Cod. EAN
3606480777325

Informazioni di prodotto

7035 Kit aff. Thalassa P320+tetto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit affiancamento Thalassa P320 + tetto RAL 7035

esecuzione

kit di connessione, alto

profondità

320 mm

larghezza

18 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

74 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA