Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUPLA3G
Cod. Produttore
NSYSUPLA3G
Cod. EAN
3606480777318

Informazioni di prodotto

7035 Kit aff. Thalassa P320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit affiancamento Thalassa P320 RAL 7035

esecuzione

kit di connessione, alto

profondità

320 mm

larghezza

18 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

74 mm

materiale

plastica

Serie

Thalassa_PLA