Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM75PG
Cod. Produttore
NSYPLM75PG
Cod. EAN
3606480776717

Informazioni di prodotto

7035 Cass.+ p.met 747x536x300 IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 747 x 536 x 300 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Piastra di montaggio in acciaio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

536 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

747 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra metallica, 747x536x300mm, IP66, IK10, RAL 7035