Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM32PG
Cod. Produttore
NSYPLM32PG
Cod. EAN
3606480776496

Informazioni di prodotto

7035 Cass.+ pia.met 310x215x160IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta in ABS + PC montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra metallica, 310x215x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035

Serie

Thalassa_PLM

incasso a parete

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

plastica

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

ABS

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

215 mm

profondità

160 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

310 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in ABS + PC montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra metallica, 310x215x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035