Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM64BG
Cod. Produttore
NSYPLM64BG
Cod. EAN
3606480776649

Informazioni di prodotto

7035 Cass.+ pia.bak647x436x250 IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 647 x 436 x 250 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Piastra di montaggio in Bakelite. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

436 mm

profondità

250 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

647 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 647x436x250mm, IP66, IK10, RAL 7035