Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
Thalassa_PLM
possibilità di fissaggio a parete
grado di protezione (IP)
IP66
numero di serrature
2
fissaggio al palo
materiale
plastica
con piastra di montaggio
resistenza agli urti
IK10
colore
grigio
qualità del materiale
poliestere
adatto per installazione esterna
numero RAL
7035
adatto per montaggio metrico
numero di porte
1
larghezza
430 mm
profondità
200 mm
esecuzione della superficie
non trattato
altezza
530 mm
montaggio a parete
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: PL550034 Cod. Produttore: 550034 Cod. EAN: 8014950050932
Cod. Rexel: PL550033 Cod. Produttore: 550033 Cod. EAN: 8014950050925
Cod. Rexel: PL550031 Cod. Produttore: 550031 Cod. EAN: 8014950050901
Cod. Rexel: PL550007 Cod. Produttore: 550007 Cod. EAN: 8014950050895
Cod. Rexel: PL550005 Cod. Produttore: 550005 Cod. EAN: 8014950050871
Cod. Rexel: PL550004 Cod. Produttore: 550004 Cod. EAN: 8014950050864
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te