Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM43BG
Cod. Produttore
NSYPLM43BG
Cod. EAN
3606480776526

Informazioni di prodotto

7035 Cass.+ p.bak 430x330x200 IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

Serie

Thalassa_PLM

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

330 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

430 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035