Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM64TVG
Cod. Produttore
NSYPLM64TVG
Cod. EAN
3606480776670

Informazioni di prodotto

7035 Cass.pol. 645x435x250 IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Cassetta monoblocco in poliestere per montaggio a parete con porta in vetro. 647 x 436 x 250 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. IP66, IK08, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

436 mm

profondità

250 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

647 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta trasparente, con maniglia, 647x436x250mm, IP66, IK08, RAL 7035