Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM43VG
Cod. Produttore
NSYPLM43VG
Cod. EAN
3606480776564

Informazioni di prodotto

7035 Cass.pol. 430x330x200 IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 430 x 330 x 200 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

330 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

430 mm

montaggio a parete

Produttore

Cassetta in poliestere montata a parete, Thalassa PLM, porta piena, con maniglia, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035