Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM57G
Cod. Produttore
NSYPLM57G
Cod. EAN
3606481085238

Informazioni di prodotto

Cassetta in poliestere orizzontale montata a parete, PanelSeT PLM, 536x747x300 IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'involucro compatto PanelSeT PLM è di colore grigio ed è progettato per applicazioni polifunzionali e fotovoltaiche (Solar). Questo armadio compatto è composto da corpo, porta, serratura. Dotato di sportello rimovibile tramite cerniere tagliate, viene fornito senza piastra di montaggio. Ha un tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. L'involucro compatto è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo resistente e durevole. Ha un livello di protezione IP66 e IK10, che può aiutare a proteggere contro l'impatto, l'acqua e la polvere. Dimensioni: (L) 747 mm x (A) 536 mm x (P) 300 mm. Il tipo di porta è semplice, e il lato di apertura della porta è rivolto verso il basso. Dotato di due serrature a doppia barra da 3 mm. Ha soddisfatto lo standard IEC 62208, NEMA classificazione 13, NEMA classificazione 4X. Questo armadio compatto è certificato BV, UL.

colore

Grigio

larghezza

747 mm

altezza

536 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

150 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

70 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

17,5 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

52,5 N

Serie

PanelSeT PLM