Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT1276G
Cod. Produttore
NSYPLAT1276G
Cod. EAN
3606485434353

Informazioni di prodotto

7035 Arm pol toit 1250x750x620

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x750x620mm, IP44, IK10

Serie

Thalassa_PLA

numero di serrature

1

qualità del materiale

poliestere

numero di porte

1

altezza

1250 mm

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

7035

adatto per installazione esterna

larghezza

750 mm

colore

grigio

profondità

620 mm

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP44

montaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x750x620mm, IP44, IK10