Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA776TG
Cod. Produttore
NSYPLA776TG
Cod. EAN
3606485434469

Informazioni di prodotto

7035 Arm pol 750x750x620 p. trasp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 750x750x620mm, IP65, IK08

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

750 mm

profondità

620 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

750 mm

montaggio a parete

Serie

Thalassa_PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 750x750x620mm, IP65, IK08