Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1254TG
Cod. Produttore
NSYPLA1254TG
Cod. EAN
3606480774621

Informazioni di prodotto

7035 Arm. p. tr. 1250x500x420 IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1250x500x420mm, IP65, IK08

Serie

Thalassa_PLA

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1250 mm

incasso a parete

qualità del materiale

poliestere

tetto inclinato

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1250x500x420mm, IP65, IK08