Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15103TG
Cod. Produttore
NSYPLA15103TG
Cod. EAN
3606480774683

Informazioni di prodotto

7035 Arm. p. t. 1500x1000x320 IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x1000x320 mm, IP65, IK08

Serie

Thalassa_PLA

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1000 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1500 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta trasparente, totalmente chiuso, 1500x1000x320 mm, IP65, IK08