Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT15103
Cod. Produttore
NSYPLAZT15103G
Cod. EAN
3606480776113

Informazioni di prodotto

7035 Arm. p. l. IP54 1500x1000x320

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x1000x320 mm, IP44, IK10

Serie

Thalassa_PLA

grado di protezione (IP)

IP44

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1000 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1500 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x1000x320 mm, IP44, IK10