Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT574G
Cod. Produttore
NSYPLAT574G
Cod. EAN
3606480775468

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 500x750x420mm, IP44, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio elettrico da esterno realizzato in materiale plastico di alta qualità, colore grigio RAL 7035, con grado di protezione IP44. Le dimensioni di 500x750x420 millimetri lo rendono ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali e civili, garantendo protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. La superficie liscia conferisce un aspetto moderno e facilita la pulizia. Progettato per l’installazione a parete, è una soluzione robusta e affidabile per la gestione sicura degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

726 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA