Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT2074G
Cod. Produttore
NSYPLAT2074G
Cod. EAN
3606485434391

Informazioni di prodotto

7035 Arm p.l.a. 2000x750x420 IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 2000x750x420mm, IP44, IK10

grado di protezione (IP)

IP44

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

750 mm

profondità

420 mm

tetto inclinato

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

2000 mm

Serie

Thalassa_PLA

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 2000x750x420mm, IP44, IK10