Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE786800
Cod. Produttore
VE786800
Cod. EAN
8007951131823

Informazioni di prodotto

6516 BT TESTER MULTIFUNZIONE (12 IN 1)
Descrizione del produttore: Multifunzione professionale per le principali verifiche di sicurezza elettrica: test della continuità dei conduttori di protezione (terra) ed equipotenziali, misura della resistenza di isolamento con tensione di prova regolabile, misura di terra per sistemi trifase, con metodo di LOOP o con picchetti, test degli interruttori differenziali tipo AC e A generale e selettivo con corrente massima di test di 1 A, misura della corrente di cortocircuito (fase/fase o fase/neutro) presunta e di guasto (fase/terra) senza far intervenire l'interruttore differenziale, controllo del senso ciclico delle fasi, misura di tensioni e frequenze e misura della tensione di contatto. Salvataggio delle misure effettuate nella memoria interna e applicazione specifica "KEW Smart" disponibile per dispositivi Android e iOS che permette il collegamento allo strumento tramite Bluetooth per il monitoraggio/controllo dello strumento da remoto, salvataggio/richiamo dei dati, visualizzazione su mappa delle posizioni in cui vengono effettuate le misure, inserimento/modifica di note o commenti alle misure. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

apparecchio per misurazione della tensione

tester per passaggio

tester per direzione di rotazione

tester per isolamento

tester per resistenza di loop

tester per RCD/interruttore differenziale

set di apparecchi di misura per la formazione

Produttore

Tester multifunzione 12 in 1 per verifiche sicurezza elettrica con Bluetooth e app mobile