Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VE755700
Cod. Produttore
VE755700
Cod. EAN
8007951126331

Informazioni di prodotto

6315 ANALIZZ. QUALITA' RETE 3X1000A TRMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento professionale per l'analisi della qualità della rete e del consumo energetico. Misura e analizza grandezze quali tensioni, correnti, potenza, energia, sfasamenti, frequenza, fase, armoniche, buchi di rete, innalzamenti e interruzioni di tensione, transienti, correnti di spunto, sbilanciamento di fase, Flicker in sistemi monofase o trifase con o senza neutro. La memoria interna e lo slot per l'inserimento di una SD card consentono il salvataggio delle misure effettuate mentre le interfacce USB e bluetooth permettono il collegamento dello strumento al pc (con il set di comunicazione USB disponibile come accessorio). Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Produttore

Analizzatore qualità rete 3x1000A TRMS per monitoraggio energia trifase