Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0035
Cod. Produttore
KNXH0035
Cod. EAN
4011395168615

Informazioni di prodotto

6179/02-204 RILEV. PRES PREM.,BCU INT,BIAN
Il RILEV. PRES PREM. ELKNXH0035 è un dispositivo di alta qualità progettato per il monitoraggio della pressione. Questo prodotto è parte della famiglia KNX e offre prestazioni affidabili per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale durevole, garantisce resistenza e longevità. La sua versatilità lo rende ideale per vari ambienti, assicurando sempre risultati precisi e affidabili. Con un design funzionale, il RILEV. PRES PREM. ELKNXH0035 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel controllo della pressione.

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di movimento

superficie

non trattato

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

numero di canali

4

sorveglianza del vano scale

qualità del materiale

materiale termoplastico

max. portata frontale

16 m

max. portata da un lato

16 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9016

funzione teach per luminosità di intervento

dispositivo di rilevamento animali

esecuzione della superficie

opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

6179/02-204 RILEV. PRES PREM.,BCU I