Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0034
Cod. Produttore
KNXH0034
Cod. EAN
4011395168547

Informazioni di prodotto

6179/01-204 RILEV. PRES,BCU INTEGR,BIANCO
Il RILEV. PRES, BCU INTEGR 6179/01-204 è un prodotto innovativo della rinomata marca EL. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per una durata ottimale. La sua compatibilità con sistemi elettrici lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un controllo preciso delle condizioni ambientali.

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di movimento

superficie

non trattato

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

numero di canali

2

sorveglianza del vano scale

qualità del materiale

materiale termoplastico

max. portata frontale

16 m

max. portata da un lato

16 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9016

funzione teach per luminosità di intervento

dispositivo di rilevamento animali

esecuzione della superficie

opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

1092 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

6179/01-204 RILEV. PRES,BCU INTEGR,