Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMCDFIX
Cod. Produttore
NSYMCDFIX
Cod. EAN
3606480065385

Informazioni di prodotto

6 dipendenti di fissaggio canaline di passaggio dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per finissaggio canaline cavi per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Consente il fissaggio di grondaie in posizione orizzontale e verticale sullo stesso piano per facilitare la distribuzione dei cavi. È progettato per essere fissato con viti direttamente sulla guida fornita con la guida fissa o regolabile. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 6 supporti (3 a destra e 3 a sinistra) ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

155 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

115 mm

profondità

145 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Supporti fissaggio canaline cavi acciaio grigio RAL7035 kit 6 pezzi per distribuzione cavi PanelSeT