Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSWMCH
Cod. Produttore
NSYSWMCH
Cod. EAN
3606480485336

Informazioni di prodotto

50 cappucci per fori cerniere

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 50 cappucci per fori cerniere su Spacial S3D

profondità

10 mm

larghezza

90 mm

colore

bianco

numero RAL

7035

altezza

90 mm

materiale

plastica

Serie

Parti_di_ricambio