Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXST6300TADE
Cod. Produttore
PFXST6300TADE
Cod. EAN
3606482459618

Informazioni di prodotto

Display touch panel da 5,7", 2COM, 1Ethernet, host e dispositivo USB, 24 VDC, modello GP-ProEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face ST-6000T. Questa interfaccia HMI a sfioramento singolo resistiva è costituita da un pannello frontale in lega di alluminio con una risoluzione più elevata e più colori. L'interfaccia HMI ha uno schermo di 5,4" con un rapporto di formato di 4:3 con 262K colori e una risoluzione di 640 x 480 pixel (VGA). È alimentato dal software GP-ProEX per facilitare la migrazione. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 64 MB come memoria dell'applicazione, 320 KB per l'area dello schermo e 64 KB per l'area variabile come memoria di backup. Questo HMI ST-6000T supporta 1x porta Ethernet e 2a porta Ethernet tramite adattatore EZ-LAN , COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1x USB 2.0 Type A e 1x USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 137 mm (larghezza) x 170 mm (altezza) x 58 mm (profondità) e pesa 0,80 Kg. Questa soluzione è destinata a settori come Semi-con, Elettronica, Battery, material handling e Marina e anche per gli utenti del modello GP4000TW che desiderano un aggiornamento della macchina esistente con la stessa applicazione. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e a certificazioni come CE, UKCA, UL/cUL, UL/cUL HazLoc (Classe 1 Div 2), China RoHS, KC, REACH. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con Pro-face Connect. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro).

profondità di incasso

58 mm

assorbimento di potenza

8,9 W

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

137 mm

altezza frontale

170 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face ST6000