Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH58354699
Cod. Produttore
58354699
Cod. EAN
4030732583546

Informazioni di prodotto

MAXOS TST5 - 3 units for TL5 49 W - 5 conductors cross-section 2.5 mm² - Bianco WH - Colore: Bianco WH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dedicate per lampade TL5, dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 49 W (35 W/80 W) e 54 W (28 W). Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7 conduttori) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere. Per i sistemi a canalina a sospensione, le sezioni di canalina sono collegate tra loro mediante il connettore elettrico integrato e un robusto giunto meccanico esterno (accessorio). I sistemi a canalina montati a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un giunto interno (accessorio). Sulla parte superiore della sezione di canalina sono presenti apposite aperture a sfondare che consentono l'ingresso di cavi. La canalina è disponibile con una gamma completa di componenti intercambiabili che ottimizzano ulteriormente la flessibilità del sistema. La straordinaria stabilità delle sezioni e degli elementi di raccordo consente di mantenere interassi di sospensione compresi fra 3,4 e 5 m. Gli accessori per canaline Maxos TL-D sono adatti anche per le canaline TL5.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

83 mm

Tipologia

A 3 lunghezze

altezza

57,4 mm

potenza della lampada della barra luminosa

49 W

con cablaggio

numero di fili del cablaggio

5

lunghezza

4437 mm

materiale

Acciaio

collegamento elettrico con sistema a innesto

sezione dei fili del cablaggio

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Maxos TL5 canaline

Produttore

Canalina Maxos TST5 3 unità TL5 49W 5 conduttori 2,5 mm² colore bianco