Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE755200
Cod. Produttore
VE755200
Cod. EAN
8007951126287

Informazioni di prodotto

4105A-H MISUR. DI TERRA 2 kOHM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strumento per la misura della resistenza di terra con metodo Volt-Amperometrico ( a 3 fili) o con metodo semplificato (a 2 fili) con corrente di prova di 3 mA.

Frequenza di prova

50 ... 60 Hz

Tensione di prova

0 ... 200 V

grado di protezione (IP)

IP54

misurazione di bassa resistenza

visualizzazione

Digitale

Produttore

Misuratore resistenza terra 2 kOhm Volt-Amperometrico 3 mA uso elettrico professionale