Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSGF
Cod. Produttore
NSYSGF
Cod. EAN
3606485131870

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo fissaggio: Viti M12 a pavimento
  • Spessore: 4 mm
  • Composizione: Set 4 staffe
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SF, SM, SD, S3D, CRN
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un set di staffe per fissare lo zoccolo al pavimento quando non è possibile utilizzare i fori nello zoccolo. Il prodotto è per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, SM, SD, S3D e CRN. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato con viti di tipo M12 a pavimento. Il set contiene 4 staffe ed elementi di fissaggio.

larghezza

78 mm

altezza

140 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT SM