Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMFB
Cod. Produttore
NSYMFB
Cod. EAN
3606480065422

Informazioni di prodotto

4 Staffe per fissaggio longheroni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffe per il fissaggio interno di guide verticali per Spacial. A 36 x L 74 x P 144 mm. Per il fissaggio allo stesso livello della base. Supporto di montaggio su montanti standard o tecnici. Fissaggio tramite vite autofilettante M6. Regolabile in profondità con passo 25 mm. Acciaio, finitura superficiale zincata. 4 staffe di fissaggio, elementi di fissaggio inclusi.

esecuzione

kit di fissaggio

profondità

144 mm

larghezza

74 mm

colore

naturale

altezza

36 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SM