Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFCMX
Cod. Produttore
NSYFCMX
Cod. EAN
3606480154836

Informazioni di prodotto

4 Staffe fix a parete Inox AISI 304L - PanelSeT SMX

Documentazione tecnica

4 Staffe fix a parete Inox AISI 304L - Spacial SMX

tipo di accessori

kit per muro a intercapedine

altezza

20 mm

profondità

9 mm

larghezza

75 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

PanelSeT_SMX

Produttore

4 Staffe fix a parete Inox AISI 304L - Spacial SMX