Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEFPF40SC
Cod. Produttore
NSYAEFPF40SC
Cod. EAN
3606480168734

Informazioni di prodotto

4 staffe bicr. H40 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
4 staffe a L di altezza 40 mm

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

45 mm

profondità

40 mm

larghezza

60 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_S3D