Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCKS6
Cod. Produttore
NSYRCKS6
Cod. EAN
3606480066962

Informazioni di prodotto

4 squadrette per Rack P600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit staffe di supporto 19" per PanelSeT SF 600 mm Applicazione elettronica. Set di 4 supporti. Modalità di fissaggio mediante elementi di fissaggio. Finitura superficiale in acciaio zincato. carico permanente ammissibile 400 kg.

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo angolare 482,6 mm (19 pollici)

altezza

50 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

400 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets