Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPSB
Cod. Produttore
NSYSMPSB
Cod. EAN
3606485132181

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Carico massimo: 600 kg
  • Tipo fissaggio: Con elementi di fissaggio
  • Applicazione: Per piastra di montaggio
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SFN
  • Quantità confezione: Set da 4 staffe
  • Dimensioni confezione: 5x8x10 cm
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un set di staffe ortogonali progettate per l'installazione di piastre di montaggio sui lati dell'armadio. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e SFX. È realizzato in acciaio zincato. Il set contiene quattro staffe ed elementi di fissaggio Il carico massimo del set (quattro staffe) è 600 kg.

colore

Altro

larghezza

28 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

68 mm

profondità

34 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF