Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFELB
Cod. Produttore
NSYSFELB
Cod. EAN
3606485131559

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Carico max: 500 kg
  • Fissaggio: Vite M12
  • Dimensioni: 60x100x49 mm
  • Diametro foro: 32 mm
  • Compatibilità: PanelSeT, Prisma Prisma PH
  • Serie: Spacial SF
  • Confezione: 4 staffe + fissaggi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e Prismaset. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato alla struttura tra due armadi accoppiati, nell'asse dei montanti. Il carico massimo è di 500 kg a 90º per unità. Utilizzando il set di 2 staffe, è possibile sollevare al massimo 2 armadi assemblati. Il kit contiene 4 staffe ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

60 mm

profondità

60 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

500 kg

Capacità  di carico

500 kg

Serie

Spacial SF