Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSW
Cod. Produttore
NSYSW
Cod. EAN
3606485133829

Informazioni di prodotto

  • Carico max: 180 kg/rotella
  • Altezza: 92 mm
  • Diametro: 64 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Fissaggio: Con viti
  • Quantità: Set da 4 rotelle
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM, SD, SFX, SMX, SDX
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di rotelle doppie. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è 92 mm e il diametro è 64 mm. Il carico massimo è 180 kg per rotella. Il set contiene 4 ruote orientabili ed elementi di fissaggio.

colore

Nero

larghezza

64 mm

Tipologia

Altro

altezza

92 mm

profondità

200 mm

materiale

Plastica

Capacità di portata

135 kg

Capacità  di carico

135 kg

Serie

PanelSeT SM